Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap HSS-E bardzo długi, waporyzowane, M: M3

Nr art.: 132670 M3
Nowy produkt
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
194 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D M3x0,5-6H
Skok gwintu 0,5 mm
Średnica otworu pod gwint 2,5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 3 mm
Długość całkowita L 113,2 mm
Średnica trzonka DS 3,5 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 2,7 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Norma Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00350105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 3,5 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 33 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Vap Tap
Oznaczenie producenta GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E extra lang, vaporisiert
Średnica nakroju 2,4 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 11,6 mm
Długość nakroju 2,5 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 2
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 2
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 2,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek tak
Normlänge L 112 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 9 mm
Masa 11 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132670 M3
EAN / GTIN 4069515058063
Numer producenta 132670 M3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
13
aluminium (dające krótki wiór)
N
10
Stal < 500 N/mm²
P
14
Stal < 750 N/mm²
P
11
Stal < 900 N/mm²
P
11
Stal < 1100 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
11
uniw.
 
olej
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki maszynowe GARANT Vap Tap. Możliwość niezawodnego stosowania do obróbki szerokiej gamy materiałów. Zooptymalizowana długość rowka dla lepszego odprowadzania wiórów w przypadku głęboko położonych gwintów. Wydajny materiał tnący HSS-E o zwiększonej zawartości wanadu zapewnia lepszą odporność na zużycie. Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.
Z bardzo długim chwytem.

Zaleta:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania
w miejscach trudno dostępnych.