GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, vaporisiert, MF: 10X1

Artikel-Nr.: 132885 10X1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 390 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MF Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Serie Vap Tap
Herstellerbezeichnung GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0070 mm
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft 7 mm
Länge Schaft 46 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 9 mm
Art Gewinde MF
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 10 mm
Gewinde M10X1
Steigung Gewinde 1 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Durchmesser Anschnitt 8,8 mm
Schlüsselweite 5,5 mm
Länge Gewindeschneidteil 21,9 mm
Länge Anschnitt 5 mm
Anzahl Schneiden 4
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 0 Grad
Drallsteigung 0 mm
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anschnittform B
Schneidteilausführung mit Schmier- und Schmutznut
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 4
Durchmesser Kernloch 9 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Vierkant-Schlüsselweite 5,5 mm
Schneidstoff HSS-E
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HSS-E
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität HSS-E
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Beschichtung vaporisiert
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 90 mm
Nutzlänge 63 mm
Länge gesamt 90 mm
Gewicht 31 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 374
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen
Farbring ohne
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132885 10X1
EAN / GTIN 4069515002066
Herstellernummer 132885 10X1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
18
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prozesssicher einsetzbar in einem breiten Materialspektrum. Optimierte Hals- und Nutenlänge für verbesserte Spanevakuierung bei tiefen Gewinden. Leistungsstarker HSS-E Schneidstoff mit erhötem Vanadiumanteil für verbesserte Verschleißfestigkeit. Oberfläche vaporisiert, Kaltaufschweißungen werden vermindert.

Hinweis:

mit 4 Schneiden.