{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Vap Tap | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0220 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 22 mm | |
| Długość chwytu | 47 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 9 mm | |
| Rodzaj gwintu | MF | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 30 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M30X1.5 | |
| Skok gwintu | 1,5 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2 6H | |
| Średnica nakroju | 28,2 mm | |
| Rozwartość klucza | 18 mm | |
| Długość części do gwintowania | 35,2 mm | |
| Długość nakroju | 7,5 mm | |
| Liczba ostrzy | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Skok linii śrubowej | 0 mm | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| Kształt nakroju | B | |
| Wersja części skrawającej | Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 3 | |
| Liczba rowków wiórowych | 4 | |
| Średnica otworu pod gwint | 28,5 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Rozwartość klucza czworokątnego | 18 mm | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HSS-E | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | HSS-E | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E | |
| Powłoka | Waporyzowane | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 150 mm | |
| Długość użytkowa | 105 mm | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Masa | 413 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 374 | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 132885 30X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515002172 | |
| Numer producenta | 132885 30X1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |