Dig. pocket caliper wo. data output, rect. depth gauge 150mm

Nr art.: 1320417
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
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa pokryte węglikiem spiekanym
Granica błędu 0,03 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Długość szczęk 40 mm
Ostrza pomiarowe tak
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Funkcja preset tak
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Norma ISO 13385
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1320417
EAN / GTIN 4029713018979
Numer producenta 1320417
Numer L L40510 1229
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Inductive measuring system, resistent to damp and sweat
  • Stainless steel
  • LCD display 11 mm without data output, 7,5 mm with data output
  • ISO 13385
  • Locking screw
  • Inside cross points
  • Four way measurement with measuring ranges 150 and 200 mm
  • Three way measurement with measuring range 300 mm

Opis:

Dig. pocket caliper wo. data output, rect. depth gauge 150mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Depth gauge: rectangular
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 150
  • Error Limit (mm): 0.03 mm
  • Error Limit (µm): 30 µm
  • Measuring jaw length (mm): 40 mm

Norma:

ISO 13385