Calibru digital de buzunar, fără ieșire de date, instrument de măsurare a adâncimii pătrate, 150 mm

Cod articol.: 1320417
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1320417
EAN / GTIN 4029713018979
Număr producător 1320417
L-Număr L40510 1229
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Sistem de măsurare inductiv, rezistent la umezeală și transpirație
  • Oțel inoxidabil
  • Afișaj LCD de 11 mm fără ieșire de date, 7,5 mm cu ieșire de date
  • ISO 13385
  • Șurub de blocare
  • În interiorul punctelor transversale
  • Măsurare în patru direcții cu intervale de măsurare de 150 și 200 mm
  • Măsurare cu trei căi cu interval de măsurare de 300 mm

Descriere:

Calibru de buzunar DIGI-MET 150 mm din oțel inoxidabil, precizie conform DIN 862, cu șurub de blocare, cu puncte de intersecție Afișaj LCD 11mm, citire 0,01mm / .0005 inch, indicator de adâncime unghiular, fără ieșire de date. Sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, setare zero în orice punct, comutare mm/înch.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Ecartament de adâncime: Dreptunghiular
  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 150
  • Limita de eroare (mm): 0,03 mm
  • Limita de eroare (µm): 30 µm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm

Standard:

ISO 13385