Digitale schuifmaat zakformaat zonder gegevens salida, recht. dieptemeter 150mm

Artikelnummer: 1320417
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1320417
EAN/GTIN 4029713018979
Nummer fabrikant 1320417
L-nummer L40510 1229

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inductief meetsysteem, bestand tegen vocht en zweet
  • Roestvrij staal
  • LCD-scherm 11 mm zonder gegevensuitvoer, 7,5 mm met gegevensuitvoer
  • ISO 13385
  • Borgschroef
  • Binnenste kruispunten
  • Vierweg-meting met meetbereik 150 en 200 mm
  • Driewegmeting met meetbereik van 300 mm

Omschrijving:

DIGI-MET zakschuifmaat 150 mm van roestvrij staal, nauwkeurigheid volgens DIN 862, met vastzetschroef, met kruispunt LCD-display 11mm, aflezing 0,01mm / .0005 inch, hoekdieptemeter, zonder data-uitgang. QuickStart elektronica, QuickLock functie, nulstelling op elk punt, mm/inch omschakeling.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Dieptemaat: Rechthoekig
  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 150
  • Foutlimiet (mm): 0,03 mm
  • Foutlimiet (µm): 30 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 40 mm

Norm:

ISO 13385