Calibre digital de bolsillo sin salida de datos, calibrador de profundidad rect. 150mm

Número de artículo: 1320417
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1320417
EAN / GTIN 4029713018979
Número del fabricante 1320417
Número L L40510 1229
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Sistema de medición inductivo, resistente a la humedad y al sudor
  • Acero inoxidable
  • Pantalla LCD 11 mm sin salida de datos, 7,5 mm con salida de datos
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Dentro de los puntos de cruce
  • Medición de cuatro vías con rangos de medición de 150 y 200 mm
  • Medición de tres vías con rango de medición de 300 mm

Descripción:

Calibre de bolsillo DIGI-MET 150 mm de acero inoxidable, precisión según DIN 862, con tornillo de bloqueo, con pantalla LCD de puntos cruzados 11mm, lectura 0,01mm / .0005 pulgadas, medidor de profundidad angular, sin salida de datos. Electrónica QuickStart, función QuickLock, puesta a cero en cualquier punto, cambio de mm/pulgada.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Medidor de profundidad: Rectangular
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 150
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

Norma:

ISO 13385