• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Digital lommetæller, uden dataudgang, firkantet dybdemåler, 150 mm

Art.-nr.: 1320417
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1320417
EAN/GTIN 4029713018979
Producentnummer 1320417
L-nummer L40510 1229
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Induktivt målesystem, modstandsdygtigt over for fugt og sved
  • Rustfrit stål
  • LCD-display 11 mm uden dataudgang, 7,5 mm med dataudgang
  • ISO 13385
  • Låseskrue
  • Indvendige krydspunkter
  • 4-vejs måling med måleområder 150 og 200 mm
  • 3-vejs måling med måleområde 300 mm

Beskrivelse:

DIGI-MET lommetæller 150 mm af rustfrit stål, nøjagtighed i henhold til DIN 862, med låseskrue, med krydspunkter LCD-display 11mm, aflæsning 0,01mm / .0005 tommer, vinkeldybdemåler, uden dataudgang. QuickStart-elektronik, QuickLock-funktion, nulindstilling på et vilkårligt sted, mm/tommer-omskifter.

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Dybdemåler: Rektangulær
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 150
  • Fejlgrænse (mm): 0,03 mm
  • Fejlgrænse (µm): 30 µm
  • Måling af kæbelængde (mm): 40 mm

Norm:

ISO 13385