Gwintowniki z chwytem typu bit, waporyzowane, M: M12

Nr art.: 130992 M12
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
224 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Grot 6-kątny do bitów
Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 C 6,3
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 12 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M12x1,75-6H
Skok gwintu 1,75 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Długość części do gwintowania 22 mm
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik ręczny
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 1,5
Średnica otworu pod gwint 10,2 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał skrawający HSS
Powłoka Waporyzowane
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 52 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130992 M12
EAN / GTIN 4069515009003
Numer producenta 130992 M12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
olej
 

Opis

Wykonanie:

Z chwytem sześciokątnym 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.