Punta de macho para roscar, vaporizado, M: M12

Número de artículo: 130992 M12
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
219 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango hexagonal para puntas
Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 C 6,3
Tipo de rosca M
Diámetro nominal de la rosca, métrico 12 mm
Rosca M12x1,75-6H
Paso de rosca 1,75 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Longitud de roscadora 22 mm
Tipo de herramienta de roscado Macho de roscado manual
Forma del corte previo B
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Hasta profundidad (x diámetro) 1,5
Diámetro del orificio central 10,2 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Recubrimiento Vaporizado/a
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total 52 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 130992 M12
EAN / GTIN 4069515009003
Número del fabricante 130992 M12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olie
 

Descripción

Ejecución:

Con mango de 6 caras de 1/4 pulgadas según DIN 3126 C 6,3.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.