Gwintowniki z chwytem typu bit, waporyzowane, M: M8

Nr art.: 130992 M8
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
370 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: norma zakładowa
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • Klasa tolerancji: ISO 2 6H

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka waporyzowane
Rodzaj gwintu M
Materiał ostrza HSS
Norma norma zakładowa
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2 6H
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju B
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1,5×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawo
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki ręczne
skok gwintu 1,25 mm
długość całkowita L 40 mm
długość ostrzy Lc 18 mm
⌀ szyjki D1 6 mm
⌀ otworu rdzenia 6,8 mm
Rodzaj produktu Gwintowniki z chwytem typu bit

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130992 M8
EAN / GTIN 4067263295860
Numer producenta 130992 M8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
olej
 

Opis

Wykonanie:

Z chwytem sześciokątnym 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.