{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Bit se šestihrannou stopkou | |
| Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 | C 6,3 | |
| Druh závitu | M | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 12 mm | |
| Závit | M12x1,75-6H | |
| Stoupání závitu | 1,75 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2 6H | |
| Délka části pro řezání závitů | 22 mm | |
| Typ závitového nástroje | Ruční závitníky | |
| Tvar náběhu | B | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 1,5 | |
| Průměr jádrového otvoru | 10,2 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | Vaporizovaný | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 52 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 130992 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515009003 | |
| Číslo výrobce | 130992 M12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |