Gewindebohrer-Bit, vaporisiert, M: M12

Artikel-Nr.: 130992 M12
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Toleranzklasse: ISO 2 6H

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung vaporisiert
Gewindeart M
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Flankenwinkel 60 Grad
Anschnittform B
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
Gewindesteigung 1,75 mm
Gesamtlänge L 52 mm
Schneidenlänge Lc 22 mm
Freistellungs-⌀ D1 10 mm
Kernloch-⌀ 10,2 mm
Produktart Gewindebohrer-Bit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 130992 M12
EAN / GTIN 4069515009003
Herstellernummer 130992 M12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit 1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.