{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Srebrny szary | |
| Kolor | Szare | |
| Wysokość | 325 mm | |
| Szerokość | 400 mm | |
| Głębokość | 600 mm | |
| Pojemność | 63,9 l | |
| Materiał | Polietylen (PE); Polipropylen (PP) | |
| Maks. nośność | 20 | |
| Rodzaj uchwytu | Bez uchwytu | |
| Do układania w stosy | tak | |
| Rodzaj produktu | pojemniki Euronorm |
| Numer artykułu | 1308 | |
| EAN / GTIN | 4017976013084 | |
| Numer producenta | 1308 | |
| Numer L | L90080 368 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |