Bac en plastique

Réf.: 1308
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 1308
EAN / GTIN 4017976013084
Réf. fabricant 1308
Article hors catalogue L90080 368
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Dimensions d'après la norme européenne, couleur grise. En plastique incassable constitué de polyéthylène et polypropylène résistant aux principaux agents chimiques inodores, sans incidence sur la santé. Indéformable pour des températures de - 40° à + 100°.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 20
  • Dimensions intérieures (mm): 558 x 358 x 320
  • Longueur totale (mm): 600
  • Largeur totale (mm): 400
  • Hauteur totale (mm): 325
  • Contenu (litres): 63,9