Euro škatla

Št. art.: 1308
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek, sive Srebrno siva
Barva sive
Višina 325 mm
Širina 400 mm
Globina 600 mm
Prostornina 63,9 l
Material Polietilen (PE); Polipropilen (PP)
Nosilnost 20
Oblika ročaja brez ročaja
Nakladalni da
Vrsta izdelka evrozaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1308
EAN/GTIN 4017976013084
Številka proizvajalca 1308
L-število L90080 368
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Narejen je iz visokokakovostne plastike, odporne na udarce, predvsem iz polietilena (PE) in polipropilena (PP). Ti materiali so odporni na vse običajne alkalije in kisline, so brez vonja in okusa, fiziološko popolnoma neškodljivi ter pri temperaturah med - 40° in + 100° ostanejo dimenzijsko stabilni in odporni na material. Barva siva, v standardnih velikostih Euro.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 20
  • Notranje mere (mm): 558 x 358 x 320
  • Celotna dolžina (mm): 600
  • Skupna širina (mm): 400
  • Skupna višina (mm): 325
  • Prostornina (litri): 63,9