• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eurokasten

Artikel-Nr.: 1308
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Silbergrau
Farbe grau
Höhe 325 mm
Breite 400 mm
Tiefe 600 mm
Volumen 63,9 l
Material Polyethylen (PE); Polypropylen (PP)
Tragfähigkeit max. 20
Griff-Form ohne Griff
stapelbar ja
Produktart Euronormbehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1308
EAN / GTIN 4017976013084
Herstellernummer 1308
L-Nummer L90080 368
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen - 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau, in Standard Euro-Maßen.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 20
  • Innenmaße (mm): 558 x 358 x 320
  • Gesamtlänge (mm): 600
  • Gesamtbreite (mm): 400
  • Gesamthöhe (mm): 325
  • Inhalt (Liter): 63,9