Cutie euro

Cod articol.: 1308
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Nuanță, gri Gri argintiu
Culoarea gri
Înălţime 325 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 600 mm
Volum 63,9 l
Material Polietilenă (PE); Polipropilenă (PP)
Capacitate portantă max. 20
Forma mânerului Fără mâner
Poate fi stivuit da
Tip produs cutii cu standard european

Identificare și clasificare

Cod articol 1308
EAN / GTIN 4017976013084
Număr producător 1308
L-Număr L90080 368
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Fabricat din plastic de înaltă calitate, rezistent la impact, în principal polietilenă (PE) și polipropilenă (PP). Aceste materiale sunt rezistente la toate alcalii și acizii obișnuiți, inodor și insipid, complet inofensive din punct de vedere fiziologic și rămân stabile din punct de vedere dimensional și rezistente la temperaturi cuprinse între - 40° și + 100°. Culoare gri, în mărimi standard Euro.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 20
  • Dimensiuni interne (mm): 558 x 358 x 320
  • Lungime totală (mm): 600
  • Lățimea totală (mm): 400
  • Înălțime totală (mm): 325
  • Capacitate (litri): 63,9