Euro box

Artiklové číslo: 1308
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Barva Šedá
Výška 325 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 600 mm
Objem 63,9 l
Materiál Polyetylen (PE); Polypropylen (PP)
Nosnost max. 20
Tvar rukojeti Bez rukojeti
Stohovatelné ano
Druh produktu euroboxy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1308
EAN / GTIN 4017976013084
Číslo výrobce 1308
L-číslo L90080 368
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu odolného proti nárazu, především z polyethylenu (PE) a polypropylenu (PP). Tyto materiály jsou odolné vůči všem běžným zásadám a kyselinám, jsou bez zápachu a chuti, fyziologicky zcela nezávadné a zůstávají rozměrově stabilní a materiálově odolné při teplotách od - 40° do + 100°. Barva šedá, standardní velikosti Euro.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 20
  • Vnitřní rozměry (mm): 558 x 358 x 320
  • Celková délka (mm): 600
  • Celková šířka (mm): 400
  • Celková výška (mm): 325
  • Objem (litry): 63,9