Trapeziumhandtappen los Nasnijtap TR16X4

Artikelnummer: 130790 TR16X4
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: TR
  • Flankhoek: 30
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantieklasse: DIN 103 7H

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 16
Coating ongecoat
Draadsoort TR
Flankhoek 30 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Tolerantieklasse DIN 103 7H
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 4 mm
Totale lengte L 140 mm
Schacht-⌀ Ds 11 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ 12,25 mm
Type schroefdraadgereedschap Handtap
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130790 TR16X4
EAN/GTIN 4062406087838

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olie
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voorsnijtap met lange meenemer
  • Nasnijtap tolerantie 7H

Tip:

Gereedschap niet geschikt voor terugloop.
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
    Tr Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen