Przedłużka, 100 mm, do wysokościomierza

Nr art.: 12AAY595
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
min. zakres stosowania 100 mm
maks. zakres stosowania 100 mm
Seria 518
Oznaczenie producenta Optionales Zubehör für QM-Height und Linear Height; Verlängerungshalter
Rodzaj produktu wysokościomierz
Wysokość całkowita 170 mm
Szerokość łącznie 30 mm
Głębokość całkowita 30 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12AAY595
EAN / GTIN 4550501369978
Numer producenta 12AAY595
Numer L L40010 16510
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Uchwyt przedłużający, 100 mm
Seria 518 – opcjonalne akcesoria do QM-Height i Linear Height
Uchwyt przedłużający Mitutoyo, 100 mm

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,17 x 0,03 x 0,03 m