{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah použití min. | 100 mm | |
| Rozsah použití max. | 100 mm | |
| Řada | 518 | |
| Označení výrobce | Optionales Zubehör für QM-Height und Linear Height; Verlängerungshalter | |
| Druh produktu | výškoměr | |
| Výška celková | 170 mm | |
| Šířka celkem | 30 mm | |
| Celková hloubka | 30 mm |
| Katalogové číslo | 12AAY595 | |
| EAN / GTIN | 4550501369978 | |
| Číslo výrobce | 12AAY595 | |
| L-číslo | L40010 16510 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |