Suport de extensie, 100 mm, pentru măsurator de înălțime

Cod articol.: 12AAY595
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Domeniu min. de aplicare 100 mm
Domeniu max. de aplicare 100 mm
Serie 518
Denumirea producătorului Optionales Zubehör für QM-Height und Linear Height; Verlängerungshalter
Tip produs coloană verticală de măsurare
Înălţimea totală 170 mm
Lăţime totală 30 mm
Adâncime totală 30 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 12AAY595
EAN / GTIN 4550501369978
Număr producător 12AAY595
L-Număr L40010 16510
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Opis:

Držalo za podaljške,
serija 100 mm 518 - Dodatna oprema za
podaljševalno držalo za QM-višino in linearno višino Mitutoyo, 100 mm

Lastnosti:

  • Velikost / dimenzija: 0,17 x 0,03 x 0,03 M

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript