{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anwendungsbereich min. | 100 mm | |
| Anwendungsbereich max. | 100 mm | |
| Serie | 518 | |
| Herstellerbezeichnung | Optionales Zubehör für QM-Height und Linear Height; Verlängerungshalter | |
| Produktart | Höhenmessgerät | |
| Höhe gesamt | 170 mm | |
| Breite gesamt | 30 mm | |
| Tiefe gesamt | 30 mm |
| Artikelnummer | 12AAY595 | |
| EAN / GTIN | 4550501369978 | |
| Herstellernummer | 12AAY595 | |
| L-Nummer | L40010 16510 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |