Support de rallonge, 100 mm, pour altimètre

Réf.: 12AAY595
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Plage d’utilisation min. 100 mm
Plage d’utilisation max. 100 mm
Série 518
Référence fabricant Optionales Zubehör für QM-Height und Linear Height; Verlängerungshalter
Type de produit colonne de mesure
Hauteur totale 170 mm
Largeur totale 30 mm
Profondeur totale 30 mm

Identification et classification

Référence article 12AAY595
EAN / GTIN 4550501369978
Réf. fabricant 12AAY595
Article hors catalogue L40010 16510
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Porte-rallonge, 100 mm
série 518 - Accessoires en option pour
porte-rallonge Mitutoyo QM-hauteur et hauteur linéaire, 100 mm

Caractéristique(s):

  • Taille / dimension: 0,17 x 0,03 x 0,03 M