Shaft and tow hitch

Nr art.: 12921
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 12921
EAN / GTIN 4017976129211
Numer producenta 12921
Numer L L90080 1193
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

For transport with towing vehicles up to 6 km / h. Trains up to 5 cars possible. Maximum draw weight 2,000 kg. Tiller profiled from flat steel, automatically sets itself by means of gas springs in vertical rest position. There is a stable coupling pin on the castor side. Connection possible by foot control.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 1200
  • Colour: blue
  • Note: for SuperMultiVario carts