Dissel en koppeling

Artikelnummer: 12921
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 12921
Kopiëren
EAN/GTIN 4017976129211
Kopiëren
Nummer fabrikant 12921
Kopiëren
L-nummer L90080 1193
Kopiëren
Fabrikant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor het transport met een trekkend voertuig als 6 km/u. Trein tot 5 wagens mogelijk. Maximaal trekgewicht 2.000 kg. Dissel van geprofileerd staal, stelt zich d.m.v. een veer zelfstandig in een verticale rustpositie. Aan de bokwielzijde bevind zich een stabiele koppelingsbout. Koppeling door een voetbeweging mogelijk.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1200
Kleur: blauw
Wenk: voor SuperMultiVario wagens