• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Timone e accoppiamento

Codice art.: 12921
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 12921
EAN / GTIN 4017976129211
Codice del produttore 12921
Numero-L L90080 1193
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Per il trasporto con veicoli a traino fino a 6 km/h. Sono possibili treni con un massimo di 5 carrelli. Peso massimo di trazione 2.000 kg. Timone di traino in acciaio piatto profilato, si porta automaticamente in posizione di riposo verticale per mezzo di una molla a gas. Sul lato della ruota fissa è presente un perno di accoppiamento stabile. Possibilità di collegamento mediante pedale.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 1200
  • Colore: blu brillante
  • Nota: per carelli SuperMultiVario