Tažné zařízení a spojka

Artiklové číslo: 12921
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 12921
EAN / GTIN 4017976129211
Číslo výrobce 12921
L-číslo L90080 1193
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pro přepravu s tažnými vozidly do rychlosti 6 km/h. Je možné vypravit až 5 vozů. Maximální hmotnost tažného zařízení 2 000 kg. Tažné zařízení z profilované ploché oceli se automaticky nastavuje do svislé klidové polohy pomocí plynových tlakových pružin. Na straně pevného kolečka je stabilní spojovací kolík. Lze připojit nožním ovládáním.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 1200
  • Barva: zářivě modrá
  • Poznámka: pro SuperMultiVario