Cadru de tracțiune cu cuplaj

Cod articol.: 12921
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 12921
EAN / GTIN 4017976129211
Număr producător 12921
L-Număr L90080 1193
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Pentru transportul cu vehicule de tractare până la 6 km/h. Sunt posibile trenuri de până la 5 vagoane. Greutate maximă de tractare 2.000 kg. Bara de tracțiune din oțel plat profilat, se reglează automat în poziția de repaus vertical cu ajutorul arcurilor de presiune cu gaz. Există un știft de cuplare stabil pe partea roții fixe. Poate fi conectat prin operare cu piciorul.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
  • Culoare: albastru strălucitor
  • Notă: pentru SuperMultiVario