Skaft og anhængertræk

Art.-nr.: 12921
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 12921
EAN/GTIN 4017976129211
Producentnummer 12921
L-nummer L90080 1193
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til transport med trækkende køretøjer op til 6 km/t. Tog op til 5 vogne muligt. Maksimal trækvægt 2.000 kg. Trækstang af profileret fladstål, justeres automatisk til lodret hvilestilling ved hjælp af gastrykfjedre. Der er en stabil koblingsstift på den faste hjulside. Mulighed for tilslutning med fodbetjening.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
  • Farve: strålende blå
  • Bemærk: for SuperMultiVario