PVC braided hose, Hose ø 18x12, Roll of 50 m

Nr art.: 129161
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Średnica zewnętrzna węża 18 mm
Średnica wewnętrzna węża 12 mm
Długość całkowita 50 m
Min. temperatura zastosowania -20 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 15 bar
Przyłącze brak
Możliwość użycia do Ciecze; Sprężone powietrze
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 129161
EAN / GTIN 4047322728348
Numer producenta 129161
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

PVC braided hose, Temperature -20 °C to 60 °C, Hose ø 18x12, PN at 23 °C max. 15 bar air, 20 bar fluids, Roll of 50 m

Cecha szcz.:

  • Roll length: 50 m
  • Min. bending radius: 49 mm
  • Hose Ø outside: 18 mm
  • Hose inner diameter: 12 mm
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -20 °C
  • max. Operating pressure at 23 °C: 15 bar
  • max. Operating pressure of liquids at 23 °C: 20 bar