Tuyau flexible en PVC, ø 18 x 12, rouleau de 50 m

Réf.: 129161
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Couleur bleu
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Diamètre extérieur flexible 18 mm
Diamètre intérieur flexible 12 mm
Longueur totale 50 m
Température d’utilisation min. -20 °C
Température d’utilisation max. 60 °C
Pression de service max. 15 bar
Connexion aucun
Pour air comprimé; liquides
Agrément pour denrées alimentaires oui

Identification et classification

Référence article 129161
EAN / GTIN 4047322728348
Réf. fabricant 129161
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau flexible en PVC, température: -20 °C à 60 °C, ø du tuyau 18x12, PN à 23 °C max. 15 bars d’air, 20 bars de liquides, rouleau de 50 m . Tuyau standard flexible, résistant à la pression et à l’abrasion pour une large gamme d’applications dans l’industrie, la construction de machines et d’appareils, l’artisanat et les laboratoires. - Conforme au règlement alimentaire (UE) n° 10/2011, simulants A, B, C - La composition de haute qualité des matériaux garantit une longue durée de vie et une protection accrue contre les UV

Caractéristique(s):

  • Longueur rouleau: 50 m
  • Rayon de courbure min.: 49 mm
  • Tuyau Ø extérieur: 18 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 12 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • max. Pression de service à 23 °C: 15 bar
  • max. Pression de service des liquides à 23 °C: 20 bar