Tubo flessibile in PVC, diametro 18x12, rotolo da 50 m

Codice art.: 129161
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
Colore blu
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili diritte
Diametro esterno del tubo flessibile 18 mm
Diametro interno del tubo flessibile 12 mm
Lunghezza complessiva 50 m
Temperatura di applicazione min. -20 °C
Temperatura di applicazione max. 60 °C
Pressione di esercizio max. 15 bar
Attacco Nessuno
Per Aria compressa; Liquidi
Omologazione per alimenti si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 129161
EAN / GTIN 4047322728348
Codice del produttore 129161
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile in PVC, temperatura: Da -20 °C a 60 °C, tubo ø 18x12, PN a 23 °C max. 15 bar aria, 20 bar liquidi, rotolo da 50 m . Tubo flessibile standard resistente alla pressione e all’abrasione per un’ampia gamma di applicazioni nell’industria, nella costruzione di macchine e apparecchiature, nell’artigianato e nei laboratori. - conforme al regolamento (UE) n. 10/2011 sui prodotti alimentari, simulanti A, B, C - la composizione di alta qualità dei materiali garantisce una lunga durata e una maggiore protezione dai raggi UV

Proprietà:

  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Raggio di curvatura min.: 49 mm
  • Ø tubo flessibile esterno: 18 mm
  • Ø interno tubo: 12 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 15 bar
  • max. Pressione di esercizio dei liquidi a 23 °C: 20 bar