• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 18x12, Rolle à 50 m

Artikel-Nr.: 129161
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau
Produktart Schlauch
Schlauchform gerade
Durchmesser außen Schlauch 18 mm
Durchmesser innen Schlauch 12 mm
Länge gesamt 50 m
Temperatureinsatz min. -20 °C
Temperatureinsatz max. 60 °C
Betriebsdruck max. 15 bar
Anschluss keinen
geeignet für Druckluft; Flüssigkeiten
Lebensmittelzulassung ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 129161
EAN / GTIN 4047322728348
Herstellernummer 129161
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

PVC-Gewebeschlauch, Temperatur: -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 18x12, PN bei 23 °C max. 15 bar Luft, 20 bar Flüssigkeiten, Rolle à 50 m . Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor. - entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C - hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz

Merkmal:

  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 49 mm
  • Schlauch-Ø außen: 18 mm
  • Schlauch-Ø innen: 12 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 15 bar
  • max. Betriebsdruck Flüssigkeiten bei 23 °C: 20 bar

Downloads & Dokumente

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb