PVC-tkanina cev, cev-ø 18x12, rolica po 50 m

Št. art.: 129161
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barva modra
Vrsta izdelka Schlauch
Oblika cevi ravna
Zunanji premer cevi 18 mm
Notranji premer cevi 12 mm
Celotna dolžina 50 m
Vhodna temperatura min. −20 °C
Vhodna temperatura maks. 60 °C
Delovni tlak maks. 15 bar
Priključek nobenega
Primerno za tekočine; visokotlačni
Certifikat za živila Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 129161
EAN/GTIN 4047322728348
Številka proizvajalca 129161
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

PVC-tkanina cev, temperatura: -20 °C do 60 °C, cev ø 18x12, PN pri 23 °C maks. 15 bar zraka, 20 bar tekočin, rolka po 50 m . Prilagodljiva, tlačno odporna, odporna proti obrabi standardna cev za široko paleto uporabe v industriji, strojarstvu in aparaterstvu, trgovini, obrtništvu in laboratorijih. - ustreza uredbi o živilih (EU) št. 10/2011, simulanti A, B, C - visokokakovostna sestava materiala zagotavlja dolgo življenjsko dobo in povečano zaščito pred UV-žarki

Lastnosti:

  • Dolžina role: 50 m
  • Radij upogiba min.: 49 mm
  • Cev Ø zunaj: 18 mm
  • Notranji premer cevi: 12 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 15 barov
  • maks. Delovni tlak tekočin pri 23 °C: 20 barov