ML FlexxLift

Nr art.: 127112
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 127112
EAN / GTIN 4031405953840
Numer producenta 127112
Numer L L90240 102687
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Idealny do wąskich korytarzy i systemów regałów – maksymalna wysokość robocza przy minimalnych wymaganiach przestrzennych
  • Ręczny pionowy podnośnik masztu z intuicyjną obsługą jedną ręką
  • Zabezpieczony dookoła obszar roboczy do wysokości roboczej 4,00 m w domu
  • niska waga ułatwiająca obsługę
  • Automatyczne urządzenie hamujące podczas podnoszenia kosza roboczego
  • Bezstopniowy i bezsilny mechanizm podnoszący ze sprężyną gazową
  • Łatwe wchodzenie i wychodzenie przez drzwi wahadłowe
  • Solidna konstrukcja zapewniająca długą trwałość
  • Niskie koszty eksploatacji, praktycznie bezobsługowe
  • Zabezpieczenie antykradzieżowe z kłódką
  • Na te produkty obowiązuje ustawowa gwarancja

Cecha szcz.:

  • Konieczny montaż: W pełni zmontowany
  • tworzywo: Stal powlekana
  • Wysokość robocza: 4080 mm
  • Wysokość: 2080 mm
  • Maks. ładowność: 135 kg
  • Nachylenie: 0°
  • Szerokość obszaru bazowego: 735 mm
  • Długość obszaru bazowego: 1180 mm
  • Wysokość platformy maks.: 2080 mm
  • Typ produktu: 2.2
  • Długość kosza: 770 mm
  • Szerokość kosza: 640 mm