ml FlexxLift

Número de artículo: 127112
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 127112
EAN / GTIN 4031405953840
Número del fabricante 127112
Número L L90240 102687
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Ideal para pasillos estrechos y sistemas de estanterías: máxima altura de trabajo con mínimos requisitos de espacio
  • Elevador de mástil vertical operado manualmente con manejo intuitivo con una sola mano
  • Área de trabajo completamente segura hasta alturas de trabajo de 4,00 m dentro
  • peso reducido para un fácil manejo
  • Dispositivo de frenado automático al levantar la cesta de trabajo.
  • Mecanismo de elevación continuo y sin potencia con resorte de presión de gas.
  • Fácil entrada y salida mediante puerta batiente
  • Diseño robusto para una larga durabilidad
  • Bajos costes operativos, prácticamente sin mantenimiento
  • Dispositivo antirrobo con candado
  • La garantía legal se aplica a estos productos.

Característica:

  • Montaje necesario: Completamente ensamblado
  • material: Acero revestido
  • Altura de trabajo: 4080 mm
  • Altura: 2080 mm
  • Máx. capacidad de carga: 135 kg
  • Inclinación: 0°
  • Ancho del área base: 735 mm
  • Longitud del área base: 1180 mm
  • Altura de la plataforma máx.: 2080 mm
  • tipo de producto: 2.2
  • Longitud de la cesta: 770 mm
  • Ancho de la cesta: 640 mm