• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

ML FlexxLift

Art.-nr.: 127112

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 127112
EAN/GTIN 4031405953840
Producentnummer 127112
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ideel til smalle gange og reolsystemer – maksimal arbejdshøjde med minimalt pladsbehov
  • Manuelt betjent lodret masteløft med intuitiv enhåndsbetjening
  • Allround sikret arbejdsområde op til arbejdshøjder på 4,00 m indendørs
  • lav vægt for nem håndtering
  • Automatisk bremseanordning ved løft af arbejdskurven
  • Trinløs og kraftløs løftemekanisme med gastrykfjeder
  • Nem ind- og udstigning via svingdør
  • Robust design for lang holdbarhed
  • Lave driftsomkostninger, praktisk talt vedligeholdelsesfri
  • Tyverisikring med hængelås
  • Den lovpligtige garanti gælder for disse produkter

Egenskab:

  • Montering nødvendig: Fuldt samlet
  • materiale: Belagt stål
  • Arbejdshøjde: 4080 mm
  • Højde: 2080 mm
  • Maks. lastekapacitet: 135 kg
  • Hældning: 0°
  • Basearealets bredde: 735 mm
  • Grundarealets længde: 1180 mm
  • Platformhøjde max.: 2080 mm
  • Produkttype: 2.2
  • Kurv længde: 770 mm
  • Kurvens bredde: 640 mm