M.L FlexxLift

Codice art.: 127112
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 127112
EAN / GTIN 4031405953840
Codice del produttore 127112
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per corridoi stretti e sistemi di scaffalature: massima altezza di lavoro con ingombro minimo
  • Sollevamento verticale del montante a comando manuale con funzionamento intuitivo con una sola mano
  • Area di lavoro protetta a tutto tondo fino ad altezze di lavoro di 4,00 m al chiuso
  • peso ridotto per una facile movimentazione
  • Dispositivo di frenatura automatica durante il sollevamento del cestello di lavoro
  • Meccanismo di sollevamento continuo e impotente con molla a gas
  • Facile entrata e uscita tramite porta a battente
  • Design robusto per una lunga durata
  • Bassi costi operativi, praticamente esente da manutenzione
  • Dispositivo antifurto con lucchetto
  • Per questi prodotti si applica la garanzia legale

Proprietà:

  • Assemblaggio necessario: Completamente assemblato
  • materiale: Acciaio rivestito
  • Altezza di lavoro: 4080 mm
  • Altezza: 2080 mm
  • Massimo. capacità di carico: 135 kg
  • Inclinazione: 0°
  • Larghezza dell'area di base: 735 mm
  • Lunghezza dell'area di base: 1180 mm
  • Altezza della piattaforma max.: 2080 mm
  • Tipo di prodotto: 2.2
  • Lunghezza del cestello: 770 mm
  • Larghezza del cestino: 640 mm