• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ML FlexxLift

Artikel-Nr.: 127112
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 127112
EAN / GTIN 4031405953840
Herstellernummer 127112
L-Nummer L90240 102687
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für schmale Gänge & Regalsysteme – maximale Arbeitshöhe bei minimalem Platzbedarf
  • Manuell betriebener Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung
  • Rundum gesicherter Arbeitsbereich bis Arbeitshöhen von 4,00 m im Innenbereich
  • geringes Gewicht für einfaches Handling
  • Automatische Bremsvorrichtung beim Anheben des Arbeitskorbs
  • Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder
  • Einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür
  • Robustes Design für lange Haltbarkeit
  • Geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei
  • Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Material: Stahl beschichtet
  • Arbeitshöhe: 4080 mm
  • Höhe: 2080 mm
  • Max. Belastbarkeit: 135 kg
  • Neigung: 0 °
  • Grundfläche Breite: 735 mm
  • Grundfläche Länge: 1180 mm
  • Plattformhöhe max.: 2080 mm
  • Produkttyp: 2.2
  • Korblänge: 770 mm
  • Korbbreite: 640 mm

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit