FlexxLift 2.2

Nr art.: 127110
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 127110
EAN / GTIN 4031405948877
Numer producenta 127110
Numer L L90240 102476
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Fakty
  • Ręczny pionowy podnośnik masztu z intuicyjną obsługą jedną ręką
  • Całkowicie bezpieczny obszar roboczy do wysokości roboczej 4,20 m w pomieszczeniach zamkniętych
  • Automatyczne urządzenie hamujące podczas podnoszenia kosza roboczego
  • Bezstopniowy i bezsilny mechanizm podnoszący ze sprężyną gazową
  • Łatwe wchodzenie i wychodzenie przez drzwi wahadłowe
  • Solidna konstrukcja zapewniająca długą trwałość
  • Niskie koszty eksploatacji, praktycznie bezobsługowe
  • Zabezpieczenie antykradzieżowe z kłódką
  • Wgłębienia do transportu wózkami widłowymi
  • Praktyczna półka do przechowywania narzędzi i materiałów
  • Maksymalne obciążenie: 150 kg (1 osoba)
  • Na te produkty obowiązuje ustawowa gwarancja
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 200N
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany