FlexxLift 2.2

Artiklové číslo: 127110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 127110
EAN / GTIN 4031405948877
Číslo výrobce 127110
L-číslo L90240 102476
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Ručně ovládaný vertikální výtah s intuitivním ovládáním jednou rukou
  • Kompletně zabezpečená pracovní plocha až do pracovní výšky 4,20 m v interiéru
  • Automatické brzdové zařízení při zvedání pracovního koše
  • Stupňový a bezproudový zdvihový mechanismus s plynovou pružinou
  • Snadné nastupování a vystupování díky výklopným dveřím
  • Robustní konstrukce pro dlouhou životnost
  • Nízké provozní náklady, prakticky bezúdržbové
  • Zařízení pro zabezpečení proti krádeži s visacím zámkem
  • Výřezy pro přepravu vysokozdvižným vozíkem
  • Praktická odkládací miska na nářadí a materiál
  • Maximální zatížení: 150 kg (1 osoba)
  • Na tyto produkty se vztahuje zákonná záruka.
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 200 N
  • Nutná montáž: Plně smontované
  • Pracovní výška: 4200 mm
  • Hmotnost brutto: 2,2
  • Výška: 1960 mm
  • Délka půdorysné plochy: 1400 mm
  • Max. výška plošiny: 2200 mm