FlexxLift 2.2

Réf.: 127110
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 127110
EAN / GTIN 4031405948877
Réf. fabricant 127110
Article hors catalogue L90240 102476
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Élévateur vertical à mât à commande manuelle avec utilisation intuitive d’une seule main
  • Zone de travail sécurisée sur tout le pourtour jusqu’à une hauteur de travail de 4,20 m en intérieur
  • Dispositif de freinage automatique lors du levage de la nacelle
  • Mécanisme de levage à plusieurs niveaux et sans courant avec ressort à gaz
  • Entrée et sortie faciles grâce à la porte battante
  • Conception robuste pour une longue durée de vie
  • Faibles coûts d’exploitation, pratiquement sans entretien
  • Dispositif antivol avec cadenas
  • Encoches pour le transport avec un chariot élévateur
  • Bac de rangement pratique pour les outils et le matériel
  • Charge maximale: 150 kg (1 personne)
  • La garantie légale s’applique à ces produits.
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 200 N
  • Montage nécessaire: Entièrement monté
  • Hauteur de travail: 4200 mm
  • Poids brut: 2,2
  • Hauteur: 1960 mm
  • Longueur surface de base: 1400 mm
  • Hauteur maximale de la plate-forme: 2 200 mm