• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

FlexxLift 2.2

Artikelnummer: 127110
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 127110
EAN/GTIN 4031405948877
Nummer fabrikant 127110
L-nummer L90240 102476
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Handmatig bediende verticale mastlift met intuïtieve bediening met één hand
  • Volledig beveiligde werkruimte tot een werkhoogte van 4,20 m binnenshuis
  • Automatisch remsysteem bij het optillen van de werkbak
  • Trapsgewijs en stroomloos hefmechanisme met gasveer
  • Eenvoudig in- en uitstappen via draaideur
  • Robuust ontwerp voor een lange levensduur
  • Lage bedrijfskosten, vrijwel onderhoudsvrij
  • Apparaat voor diefstalbeveiliging met hangslot
  • Uitsparingen voor transport met vorkheftruck
  • Praktische opbergbak voor gereedschap en materiaal
  • Maximale belasting: 150 kg (1 persoon)
  • Voor deze producten geldt de wettelijke garantie.
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Maat: 200 N
  • Montage noodzakelijk: Volledig gemonteerd
  • Werkhoogte: 4200 mm
  • Brutogewicht: 2,2
  • Hoogte: 1960 mm
  • Grondvlak lengte: 1400 mm
  • Platformhoogte max.: 2200 mm