FlexxLift 2.2

Art.-nr.: 127110
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 127110
EAN/GTIN 4031405948877
Producentnummer 127110
L-nummer L90240 102476
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fakta
  • Manuelt betjent lodret mastlift med intuitiv betjening med én hånd
  • Arbejdsområde sikret hele vejen rundt op til en arbejdshøjde på 4,20 m indendørs
  • Automatisk bremseanordning ved løft af arbejdsvognen
  • Trinløs og strømløs løftemekanisme med gasfjeder
  • Nem ind- og udstigning via svingdør
  • Robust design for lang holdbarhed
  • Lav driftsomkostninger, praktisk talt vedligeholdelsesfri
  • Anordning til tyverisikring med hængelås
  • Udsparinger til transport med gaffeltruck
  • Praktisk opbevaringsbakke til værktøj og materiale
  • Maksimal belastning: 150 kg (1 person)
  • Disse produkter er omfattet af den lovmæssige garanti.
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Størrelse: 200N
  • Montering nødvendig: Fuldt samlet
  • Arbejdshøjde: 4200 mm
  • Bruttovægt: 2,2
  • Højde: 1960 mm
  • Grundareal, længde: 1400 mm
  • Platformhøjde maks.: 2200 mm