• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Filter »variobloc« with metal container, Size 1, G 1/4

Nr art.: 125315
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 125315
EAN / GTIN 4047322168502
Numer producenta 125315
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter »variobloc« with metal container incl. viewing tube, Size 1, G 1/4, Input pressure max. 20 bar, Manual bleeder valve

Cecha szcz.:

  • A: 48.0 mm
  • B: 155.0 mm
  • C: 22.0 mm
  • BG: 1
  • Series: variobloc
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 1/4
  • Container: Metal container with sight glass
  • Rate of flow: 1800 l/min
  • sealing material: NBR
  • filter fineness: 40 µm
  • condensate drain: Manual
  • Max. inlet pressure: 20 bar
  • flow measurement: at Pe 1 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Maximum medium temperature: 80 °C
  • Maximum ambient temperature: 80 °C