Descriere:
Filtru „variobloc” cu recipient metalic, inclusiv tub de vizualizare, BG 1, G 1/4, PE max. 20 bar, supapă de evacuare manuală. Separator centrifugal cu element filtrant sinterizat. Filtrarea se realizează într-un proces în două etape, prin separare cu ciclon (apă condensată) și element filtrant din PE (particule). Seria consacrată, cu design industrial modern, care se remarcă prin manevrabilitate simplă, posibilitate de blocare comodă prin module de conectare inovatoare și valori excelente ale debitului.
Caracteristică:
- A: 48,0 mm
- B: 155,0 mm
- C: 22,0 mm
- BG: 1
- Serie: variobloc
- Carcasă: Zinc turnat sub presiune
- Filet: G1/4
- recipiente: Recipient metalic cu tub de vizualizare
- Debit: 1800 l/min
- material de etanșare: NBR
- Finerete filtru: 40 µm
- Evacuarea condensului: Manual
- Presiune maximă la intrare: 20 bar
- Măsurarea debitului: la P1 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
- Temperatura maximă a mediului: 80 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 80 °C