Description:
Filtre « variobloc » avec réservoir métallique, tube de niveau inclus, BG 1, G 1/4, PE max. 20 bar, vanne de purge manuelle. Séparateur centrifuge avec élément filtrant fritté. La filtration s’effectue en deux étapes : séparation par cyclone (eau de condensation) et filtre en PE (particules). Série éprouvée au design industriel moderne, qui se caractérise par une manipulation simple, une possibilité de blocage pratique grâce à des modules de raccordement innovants et d’excellentes valeurs de débit.
Caractéristique(s):
- A: 48,0 mm
- B: 155,0 mm
- C: 22,0 mm
- BG: 1
- Série: variobloc
- Boîtier: Zinc moulé
- Filetage: G 1/4
- récipient: Récipient métallique avec tube transparent
- Débit: 1800 l/min
- matériau d’étanchéité: NBR
- finesse du filtre: 40 µm
- purge de condensat: manuelle
- Pression d’entrée max.: 20 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Température maximale du fluide: 80 °C
- Température ambiante max.: 80 °C