Descripción:
Filtro «variobloc» con recipiente metálico, incl. tubo de inspección, BG 1, G 1/4, PE máx. 20 bar, válvula de purga manual. Separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado. La filtración se realiza en un proceso de dos etapas mediante separación por ciclón (agua condensada) y elemento filtrante de PE (partículas). Serie probada con un diseño industrial moderno que destaca por su fácil manejo, cómodas posibilidades de bloqueo gracias a los innovadores módulos de conexión y excelentes valores de caudal.
Característica:
- A: 48,0 mm
- An: 155,0 mm
- C: 22,0 mm
- BG: 1
- Serie: variobloc
- Carcasa: Fundición a presión de zinc
- Rosca: G 1/4
- Envase: Recipiente metálico con tubo de visión
- Caudal: 1800 l/min
- material de sellado: NBR
- finura del filtro: 40 µm
- Purgador de condensados: Manual
- Presión de entrada máx.: 20 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Temperatura máxima del medio.: 80 °C
- Temperatura ambiente máx.: 80 °C